Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820048002 0820048002 (DO16-3/2NC-IS15-024DC-MOI) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000621
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820048002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820048002 0820048002 (DO16-3/2NC-IS15-024DC-MOI) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO16
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DO16-3/2NC-IS15-024DC-MOI
Gewicht:
0,055 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
158
1
€ 5,90*
ab € 41,64*
€ 54,45*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 47,91*
€ 60,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.