Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820039316 0820039316 (CD02-5/3CC-024DC) AVENTICS - 5/3-Wegeventil, Serie CD02-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000590
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820039316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820039316 0820039316 (CD02-5/3CC-024DC) AVENTICS - 5/3-Wegeventil, Serie CD02-AL
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte VDMA 02
Nenndurchfluss Qn:
400 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte VDMA 02
Anschluss Eingang:
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
CD02-5/3CC-024DC
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil 24v, 5/3 wegeventil, aventics 5/3 wegeventil, 0820039316, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
37
€ 5,90*
ab € 134,84*
€ 164,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 188,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,87*
€ 196,1953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,78*
€ 192,5182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,7225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,58*
€ 182,7602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,84*
€ 160,4596
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.