Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820038126 0820038126 (WV02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie WV02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000506
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820038126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820038126 0820038126 (WV02-5/2AS-024DC) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie WV02
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
WV02-5/2AS-024DC
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, 0820038126, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
64
1
€ 5,90*
ab € 85,48*
€ 106,52*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 112,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,7588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,8909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,5716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,7212
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.