Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820005101 0820005101 (DO35-3/2NC-G018-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000086
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820005101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820005101 0820005101 (DO35-3/2NC-G018-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO35
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DO35-3/2NC-G018-024DC
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8 aventics, 3/2 wegeventil, aventics 3/2 wegeventil, 0820005101, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
166
1
€ 5,90*
ab € 87,17*
€ 108,88*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 122,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88*
€ 129,5672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,9254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,7255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,7323
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.