Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORSORTI340 O-Ring Sortiment, zöllig, 340 Stück, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring Sortiment
Exemplarische Darstellung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR SORTI 340
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR SORTI 340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
Ausführung:
zöllig
Inhalt:
340 STK
Abmessungen:
30 Abmessungen (2,9x1,78 bis 28,17x3,53)
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: ORSORTI340, Dichtringe, Dichtungen, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe, O-Ring-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,1274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,83*
€ 97,3777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,0104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.