Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OR1,22X1,07N O-Ring, 1,22x1,07 mm, NBR ( 70A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-OR 1,22X1,07 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     51940
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 846)
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 847)
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 848)
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 849)
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 850)
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 851)
Suchbegriffe:
O-Ring FPM 80
O-Ring NBR 70
O-Ring NBR 80
genormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FPM* (Viton, 80 Shore A) -V: Temperaturbereich: -15°C bis max. +200°C, EPDM (70 Shore A) -EP: Temperaturbereich: -45°C bis max. +130°C Verwendung: NBR: Standardwerkstoff für O-Ringe mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FPM (Viton): Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen. *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR (70A)
Innen-Ø:
1,22 MM
Schnur-Ø:
1,07 MM
Weitere Suchbegriffe: OR1,22X1,07N, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FPM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe, Viton-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0281*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1534*
€ 3,75255
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8972*
€ 1,06767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6585*
€ 0,78362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG