Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLBTPU80 Ölbindeteppich (1 Rolle 0,80 x 30 mtr.), UNIVERSAL (grau) für universel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Universal (grau)
Exemplarische Darstellung: Universal (grau)
Artikel-Nr.:
     955-OLBTP U80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OLBTP U80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Verwendung: Teppich zum Auslegen z.B. vor Werkzeugmaschinen, an Reparaturplätzen, o.ä. wo Öle oder andere nicht aggressive Flüssigkeiten sicher aufgenommen werden müssen. Der Boden ist durch eine rutschfeste Kunststofffolie auch bei Übersättigung oder starkem Druck gegen die Flüssigkeit geschützt. Die dunkle Deckschicht hält aufgenommene Flüssigkeiten sicher in dem Teppich zurück und ermöglicht ein Betreten und Befahren des Teppichs ohne diesen zu beschädigen. Durch die dunkle Oberfläche hat der Teppich eine erhöhte Standzeit. Aufbau: dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
UNIVERSAL (grau) für universelles Binden von nicht aggressiv
Abmessung:
1 Rolle 0,80 x 30 M
Flüssigkeitsaufnahme je Rolle (ca.):
103 L
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Bindevliesteppich, universal bindevlies, bindevlies, OLBTPU80, Bindemittel für Öle und Chemikalien, Ölbinde-Matten, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölbinde-Schlängel, Ölbinde-Teppiche, Ölbinde-Tücher / Socks, Ölsaugmatten, Öl-Saugtücher, Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 281,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,47*
€ 412,2993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,94*
€ 399,7686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,36*
€ 370,5184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,53*
€ 358,8207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,56*
€ 335,0564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.