| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OLBTP U120 Herst.-Nr.: OLBTP U120 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verwendung: Teppich zum Auslegen z.B. vor Werkzeugmaschinen, an Reparaturplätzen, o.ä. wo Öle oder andere nicht aggressive Flüssigkeiten sicher aufgenommen werden müssen. Der Boden ist durch eine rutschfeste Kunststofffolie auch bei Übersättigung oder starkem Druck gegen die Flüssigkeit geschützt. Die dunkle Deckschicht hält aufgenommene Flüssigkeiten sicher in dem Teppich zurück und ermöglicht ein Betreten und Befahren des Teppichs ohne diesen zu beschädigen. Durch die dunkle Oberfläche hat der Teppich eine erhöhte Standzeit. Aufbau: dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite Weitere Informationen: | | Ausführung: | UNIVERSAL (grau) für universelles Binden von nicht aggressiv | Abmessung: | 1 Rolle 1,20 x 30 M | Flüssigkeitsaufnahme je Rolle (ca.): | 154 L | Gewicht: | 18 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Bindevliesteppich, universal bindevlies, bindevlies, OLBTPU120, Bindemittel für Öle und Chemikalien, Ölbinde-Matten, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölbinde-Schlängel, Ölbinde-Teppiche, Ölbinde-Tücher / Socks, Ölsaugmatten, Öl-Saugtücher, Reiniger |
| | |
| |