| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 641-400ML Herst.-Nr.: OKS 641-400ML EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C (nach Abdampfen des Lösungsmittels bis +150°C) Einsatzbereich: Zur Demontage, Schmierung und Pflege von Maschinenelementen und Metalloberflächen in Industrie und Werkstatt. Eigenschaften: Gute Reinigungswirkung, temporärer Schutz vor Korrosion, feuchtigkeitsverdrängend. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 ml Spraydose | Gewicht: | 0,44 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprühöl 400ml, OKS641-400ML, 640, Aerosole, Chemische Produkte, Kontaktreiniger, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Kriechöl, Mehrzweck-Spray, Meisterbüro, Öle |
| | |
| |