Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS570-500ML OKS 570/571 - PTFE-Gleitlack, 500 ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS570-500ML OKS 570/571 - PTFE-Gleitlack, 500 ml Dose
OKS570-500ML OKS 570/571 - PTFE-Gleitlack, 500 ml Dose
Exemplarische Darstellung: OKS PTFE-Gleitlack (Dose)
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Nockenwellen
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Armaturen
Einsatzgebiet Keilwellen
Eigenschaft tiefe Temperaturen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Chemiekalieneinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 570-500ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 570-500ML
EAN/GTIN:
     4038127500512
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
Temperaturbereich: -180°C bis +260°C Einsatzbereich: Zur Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und in staubiger Umgebung, zur Beseitigung von Quietschgeräuschen von weichen auf harten Werkstoffen. Eigenschaften: Farbloser, nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm, verhindert Tribokorrosion, Trocknung bei Raumtemperatur.
Weitere Informationen:
Gebinde:
500 ml Dose
Gewicht:
0,5 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, OKS570-500ML, Aerosole, Chemische Produkte, Meisterbüro, PTFE-Spray, Schmiermittel, Schmiertechnik, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Schmierstoffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 34,78*
€ 40,25*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,31*
€ 40,88*
Lager 955
52
€ 8,90*
ab € 37,72*
€ 43,60*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,89*
€ 44,99*
€ 5,00*
ab € 46,81*
€ 54,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,8868
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,07544* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.