Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS480-1KG OKS 480/481 - Hochdruckfett (NSF H1), 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Hochdruckfett für Lebensmitteltechnik (Dose)
Exemplarische Darstellung: OKS Hochdruckfett für Lebensmitteltechnik (Dose)
Einsatzgebiet Wälzlager
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Spindeln
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Eigenschaft Druckbelastung
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft MOSH/MOAH-frei
Artikel-Nr.:
     955-OKS 480-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 480-1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
oks hochdruckfett
hochdruckfett
Temperaturbereich: -30°C bis +160°C Einsatzbereich: Vollsynthetisches Fett für hohe Lasten und Drücke bei Anwendungen in der gesamten Lebensmitteltechnik, auch bei hohen Temperaturen. Für Mechaniken wie Hebel, Gelenke, Scharniere, auch unter starkem Wassereinfluss. Eigenschaften: Sehr gute Beständigkeut gegen Heiß- und Kaltwasser, sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel. Sehr guter Korrosionsschutz, hohe Scher-, Temperatur- und Oxidationsstabilität, NLGI-Klasse 2. Zulassungen: NSF H1 (OKS 480: Reg. 148971, OKS 481: Reg. 153878)
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: OKS480-1KG, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochdruck-Fette, Hochleistungs-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,3885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.