| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 450-200L Herst.-Nr.: OKS 450-200L EAN/GTIN: 4038127301393 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Extrem kriechfähig, haftstark, abschleuderfest, sehr guter Verschleißschutz, wasserbeständig, zur Schmierung von biegsamen Antrieben. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 200 l Fass |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmierspray, oks haftfett, schmierspray, OKS450-200L, 451, Aerosole, Chemische Produkte, Haftschmierspray, Kettenfett, Ketten-Protektor, Korrosionsschutz, Loctite |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.127,71* | € 4.329,91* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.178,22* | € 4.393,25* | | | | Lager 955 | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.334,31* | € 4.554,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.604,74* | € 5.823,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Liter (ab € 21,67155* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|