| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 3775-5L Herst.-Nr.: OKS 3775-5L EAN/GTIN: 4038127604814 |
| | | |
|
| | |
| OKS3775-5L OKS 3775, Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik - 5 l Kanister (DIN 51) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Beschreibung: | OKS 3775, Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik | Verwendung: | Vollsynthetisches, mineralölfreies Hydrauliköl für den Einsa | Gewicht: | 4,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl, hydrauliköl 5l, OKS3775-5L, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, FDA konform, Fette, Fettsprays, Getriebeöl, Gewindeschneidöl, Gleitfett, Haftschmierspray |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,08* | € 138,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 116,308* | € 141,518* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 116,98* | € 141,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,60* | € 183,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 23,396* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|