| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 350-5L Herst.-Nr.: OKS 350-5L EAN/GTIN: 4038127300815 |
| | | |
|
| | |
| OKS350-5L OKS 350 - Hochtemperatur-Kettenöl, 5 l Kanister (DIN 51) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Beschreibung: | OKS 350, Hochtemperatur-Kettenöl mit MoS2 | Verwendung: | Synthetisches Öl für Maschinenelemente, bei hohen Temperatur | Gewicht: | 4,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmieröl, oks schmieröl, ketten und haftschmierstoff, kettenöl 5l, OKS350-5L, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, FDA konform, Fette, Fettsprays, Getriebeöl, Gewindeschneidöl, Gleitfett, Haftschmierspray |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,97* | € 185,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,39* | € 187,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 157,43* | € 191,07* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 160,40* | € 194,40* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,68* | € 206,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 32,08* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|