Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS1110-10ML OKS 1110 - Multi-Silikonfett (NSF H1), 10 ml Tube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OKS1110-10ML OKS 1110 - Multi-Silikonfett (NSF H1), 10 ml Tube
OKS1110-10ML OKS 1110 - Multi-Silikonfett (NSF H1), 10 ml Tube
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Armaturen
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Langzeitwirkung
Eigenschaft MOSH/MOAH-frei
Artikel-Nr.:
     955-OKS 1110-10ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1110-10ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
oks silikonfett
silikonfett
silikonfett tube
Temperaturbereich: -40°C bis +200°C Einsatzbereich: Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Eigenschaften: Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren, voll EPDM-verträglich, beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glyzerin und Methanol. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten, geruchs- und geschmacksneutral, haftstark, vielseitig einsetzbarers Silikonfett, NLGI-Klasse 3. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 124381), UBA-Leitlinie für Trinkwasser
Weitere Informationen:
Gebinde:
10 ml Tube
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: OKS1110-10ML, 1110, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.