Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXB20 Flanschbefestigung f. Kompaktzylinder 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Zeichnung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt, NXB
Artikel-Nr.:
     955-NXB 20
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXB 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Zylinder-Flanschbefestigung
Lieferumfang: 1 Stk. Flanschplatte inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Kolbendurchmesser:
20 MM
A:
36 MM
C:
22,0 MM
D:
70 MM
E:
55 MM
G:
10 MM
I:
6,6 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, NXB20, Befestigungsmaterial für Zylinder, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Flanschbefestigung für Kompaktzylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
30
€ 8,90*
ab € 11,81*
€ 16,23*
€ 5,46*
ab € 11,99*
€ 16,54*
€ 3,90*
ab € 13,67*
€ 18,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.