Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL34HR Nadel-Absperrventil, Stahl verzinkt, G 3/4", 0 - 200bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL34HR Nadel-Absperrventil, Stahl verzinkt, G 3/4", 0 - 200bar
NADEL34HR Nadel-Absperrventil, Stahl verzinkt, G 3/4", 0 - 200bar
Exemplarische Darstellung: Nadelventil (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 34 HR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 34 HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571, Dichtung: Graphit, (Typ 1.4571: PTFE), Handrad: Pressstoff Temperaturbereich: -30°C bis max. +350°C (Typ 1.4571: -30°C bis max. +250°C) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 3/4"
DN:
9 MM
L:
75 MM
PN:
0 - 200 BAR
Kv-Wert*:
18 L/MIN
Temperaturbereich:
-30 bis +350 GC
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil stahl 2", heizungs absperrventil, absperrventil handrad, NADEL34HR, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Edelstahl-Absperrventile, Edelstahl-Drosselventile, Handabsperrventile, Hochdruck-Nadelventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,3942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,1582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,4085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,4419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.