Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADEL10ES Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADEL10ES Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 400
NADEL10ES Nadel-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 400
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Nadel-Absperrventil
Zeichnung: Edelstahl-Nadel-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-NADEL 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NADEL 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4401, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE (an der Spindel) Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Optional: Zeugnis 3.1 *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1"
DN:
7 MM
L:
83 MM
PN:
0 - 400 BAR
H:
80 MM
Kv-Wert*:
22 L/MIN
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Nadelventil, absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, NADEL10ES, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Edelstahl-Absperrventile, Edelstahl-Drosselventile, Handabsperrventile, Hochdruck-Nadelventile, Muffen-Absperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,84*
€ 346,19*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 292,90*
€ 346,78*
Frei Haus
ab € 295,60*
€ 349,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,78*
€ 412,6682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,60*
€ 410,074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,55*
€ 399,3045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,10*
€ 384,489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,90*
€ 348,551
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.