Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW2550 Manometer waagerecht (KU/Ms), 50mm, 0 - 25 bar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW2550 Manometer waagerecht (KU/Ms), 50mm, 0 - 25 bar, G 1/4"
MW2550 Manometer waagerecht (KU/Ms), 50mm, 0 - 25 bar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer waagerecht
Artikel-Nr.:
     955-MW 2550
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 2550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MW2550
Druckanzeigen
Druckluft-Manometer
EN 837-1
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8"), rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 MM
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Anzeigebereich:
0 - 25 BAR
Skalenteilung:
1 BAR
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.