Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MW25063GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 250bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MW25063GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 250bar
MW25063GLYCR Glycerin-Manometer waagerecht (CrNi/Ms),63mm, 0 - 250bar
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Manometer waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MW 25063 GLY CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MW 25063 GLY CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (Drücke >400 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch Klasse: 1,6 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 213.53 Optional: Anschluss 1/4" NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 250 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Skalenteilung:
10 BAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MW25063GLYCR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,49*
€ 35,74*
Lager 955
1160
€ 8,90*
ab € 26,60*
€ 35,85*
€ 3,90*
ab € 27,34*
€ 36,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,654
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.