Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR2034ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 3/4", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR2034ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 3/4", 1.4408
MUR2034ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 3/4", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 2034 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 2034 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 3/4" v2a
gewinde muffe
MUR2034ES Rundmuffe Rp 2"-Rp 3/4", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 2"
Gewinde-1:
Rp 3/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MUR2034ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.