Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIBOX933 Multibox Sechskantschrauben DIN 933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Sechskantschrauben DIN 933 / ISO 4017
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Sechskantschrauben DIN 933 / ISO 4017
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-MULTIBOX 933
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MULTIBOX 933
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Beschreibung: Diese Multibox enthält 660 Sechskantschrauben M 4 bis M 8 aus verzinktem Stahl. Vorteile: Bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Inhalt: 300 Schrauben M 4 (10 - 16 - 20 - 40 mm) 160 Schrauben M 5 (16 - 20 - 30 - 40 - 50 mm) 115 Schrauben M 6 (16 - 20 - 30 - 40 - 50 mm) 85 Schrauben M 8 (16 - 20 - 25 - 40 - 50 mm)
Weitere Informationen:
Grundbox:
MULTIBOX P 1-15
beinhaltet 100 Stück:
933-M4X10
beinhaltet 100 Stück-1:
933-M4X16
beinhaltet 50 Stück:
933-M4X20
beinhaltet 50 Stück-1:
933-M4X40
beinhaltet 50 Stück-2:
933-M5X16
beinhaltet 50 Stück-3:
933-M5X20
beinhaltet 25 Stück:
933-M5X30
beinhaltet 20 Stück:
933-M5X40
beinhaltet 15 Stück:
933-M5X50
beinhaltet 25 Stück-1:
933-M6X16
beinhaltet 25 Stück-2:
933-M6X20
beinhaltet 25 Stück-3:
933-M6X30
beinhaltet 20 Stück-1:
933-M6X40
beinhaltet 20 Stück-2:
933-M6X50
beinhaltet 20 Stück-3:
933-M8X16
beinhaltet 15 Stück-1:
933-M8X20
beinhaltet 20 Stück-4:
933-M8X25
beinhaltet 20 Stück-5:
933-M8X40
beinhaltet 10 Stück:
933-M8X50
Zubehör Containerbox (nicht im Lieferumfang enthalten):
MULTIBOX P 1 C
Gewicht:
4,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m4, din 933, MULTIBOX933, DIN-Teile, Gewindeschrauben, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Multiboxen, Schrauben, Schraubensortimente, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,84*
€ 183,0696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,4524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,62*
€ 172,0978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.