Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIBOX933ES Multibox Sechskantschrauben DIN 933 aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Sechskantschrauben DIN 933 / ISO 4017 aus Edelstahl
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Sechskantschrauben DIN 933 / ISO 4017 aus Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DN 933 / ISO 4017 aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-MULTIBOX 933 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MULTIBOX 933 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Beschreibung: Diese Multibox enthält 260 Sechskantschrauben M 5 bis M 10 aus Edelstahl A2. Vorteile: Bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Inhalt: 95 Schrauben M 5 (16 - 20 - 25 - 30 mm) 75 Schrauben M 6 (16 - 20 - 25 - 30 - 40 mm) 80 Schrauben M 8 (16 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 mm) 10 Schrauben M 10 (30 - 40 mm)
Weitere Informationen:
Grundbox:
MULTIBOX P 1-15
beinhaltet 25 Stück:
933-M5X16 ES
beinhaltet 25 Stück-1:
933-M5X20 ES
beinhaltet 25 Stück-2:
933-M5X25 ES
beinhaltet 20 Stück:
933-M5X30 ES
beinhaltet 20 Stück-1:
933-M6X16 ES
beinhaltet 20 Stück-2:
933-M6X20 ES
beinhaltet 15 Stück:
933-M6X25 ES
beinhaltet 10 Stück:
933-M6X30 ES
beinhaltet 10 Stück-1:
933-M6X40 ES
beinhaltet 15 Stück-1:
933-M8X16 ES
beinhaltet 15 Stück-2:
933-M8X20 ES
beinhaltet 10 Stück-2:
933-M8X25 ES
beinhaltet 10 Stück-3:
933-M8X30 ES
beinhaltet 10 Stück-4:
933-M8X35 ES
beinhaltet 10 Stück-5:
933-M8X40 ES
beinhaltet 10 Stück-6:
933-M8X50 ES
beinhaltet 5 Stück:
933-M10X30 ES
beinhaltet 5 Stück-1:
933-M10X40 ES
Zubehör Containerbox (nicht im Lieferumfang enthalten):
MULTIBOX P 1 C
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m5 a2, din 933, din 933 a2, MULTIBOX933ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Multiboxen, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,2116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,12*
€ 183,4028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,12*
€ 177,4528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,91*
€ 172,4429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,34*
€ 150,3446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.