Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULL120TR Müllsack, 120 ltr, transparent, 25er, LD-PE, 40µm (Typ 60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Artikel-Nr.:
     955-MULL 120 TR
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     MULL 120 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Vorteile: aus umweltneutralem Polyethylen (Premium-Recycling) hoher Qualität, auf Deponien grundwasserneutral, setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei, problemlose Verbrennung, da PE nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht
Weitere Informationen:
Volumen:
120 L
Maße:
70 x 110 CM
Werkstoff:
LD-PE, 40µm (Typ 60)
Farbe:
transparent
Rollenlänge:
25 STK
Verwendung für:
normale Anwendungen, Standard
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent deiss, abfall-säcke transparent, abfall säcke, MULL120TR, Abfallbeutel und -säcke, Abfallsäcke, Beutel (Müll), Büromaterial, Entsorgungssäcke, Kunststoff-Müllbeutel und -säcke, Kunststoff-Müllsäcke, Mehrzweck-Säcke, Meisterbüro, Müllbeutel und -säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.