Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULL120BL Müllsack, 120 ltr, blau, 25er, LD-PE, 40µm (Typ 60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Exemplarische Darstellung: Müllbeutel auf Rolle, blau
Artikel-Nr.:
     955-MULL 120 BL
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     MULL 120 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Vorteile: aus umweltneutralem Polyethylen (Premium-Recycling) hoher Qualität, auf Deponien grundwasserneutral, setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei, problemlose Verbrennung, da PE nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht
Weitere Informationen:
Volumen:
120 L
Maße:
70 x 110 CM
Werkstoff:
LD-PE, 40µm (Typ 60)
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 STK
Verwendung für:
normale Anwendungen, Standard
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau 40µ, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, MULL120BL, Abfallbeutel und -säcke, Abfallsäcke, Beutel (Müll), Büromaterial, Entsorgungssäcke, Kunststoff-Müllbeutel und -säcke, Kunststoff-Müllsäcke, Mehrzweck-Säcke, Meisterbüro, Müllbeutel und -säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.