Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS34ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 3/4", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUAS34ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 3/4", PN 16
MUAS34ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 3/4", PN 16
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1 *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 3/4"
DN:
20 MM
L:
60 MM
PN:
16 BAR
H:
108 MM
R:
70 MM
Ersatzhandrad:
MUAS 34 ES RAD
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrschieber pn16 2", heizungs absperrventil, heizungs absperrventil pn16, MUAS34ES, Edelstahl-Absperrschieber, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,20*
€ 109,70*
Lager 955
738
€ 5,90*
ab € 85,29*
€ 109,82*
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 113,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,6858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,1039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,4951
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.