| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MUAS 20 Herst.-Nr.: MUAS 20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung der Spindel: EPDM, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Stahl Temperaturbereich: +1°C bis +80°C Medien: Wasser, neutrale, flüssige Medien, keine mineralölhaltigen Medien Weitere Informationen: | | G: | G 2" | DN: | 48 MM | L: | 67 MM | PN: | 20 BAR | H: | 143 MM | R: | 80 MM | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,03* | € 101,20* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,12* | € 101,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,31* | € 105,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|