Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS12 Muffen-Absperrschieber, Messing, G 1/2", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUAS12 Muffen-Absperrschieber, Messing, G 1/2", PN 20
MUAS12 Muffen-Absperrschieber, Messing, G 1/2", PN 20
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrschieber, Messing
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung der Spindel: EPDM, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Stahl Temperaturbereich: +1°C bis +80°C Medien: Wasser, neutrale, flüssige Medien, keine mineralölhaltigen Medien
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
43 MM
PN:
20 BAR
H:
68 MM
R:
45 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, absperrschieber 4" messing, heizungs absperrventil, absperrventil wasser 1/2", MUAS12, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 20,92*
Lager 955
1385
€ 8,90*
ab € 15,41*
€ 21,03*
€ 3,90*
ab € 17,35*
€ 23,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.