Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUAS12ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 1/2", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUAS12ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 1/2", PN 16
MUAS12ES Muffen-Absperrschieber, Edelstahl, G 1/2", PN 16
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrschieber
Zeichnung: Muffen-Absperrschieber
Artikel-Nr.:
     955-MUAS 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUAS 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung der Spindel: PTFE, Dichtung des Schiebers: metallisch, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1 *nur für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
55 MM
PN:
16 BAR
H:
101 MM
R:
70 MM
Ersatzhandrad:
MUAS 12 ES RAD
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrschieber pn16 2", heizungs absperrventil, heizungs absperrventil pn16, MUAS12ES, Edelstahl-Absperrschieber, Muffen-Absperrschieber, Schieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,22*
€ 91,46*
Lager 955
655
€ 5,90*
ab € 71,31*
€ 91,56*
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 93,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,9564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,5522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,1611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,6974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,8589
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.