| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MUA 40 Herst.-Nr.: MUA 40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Rotguss, Oberteil: Messing, Dichtsitz: PTFE Temperaturbereich: -10°C bis +170°C (Sattdampf: bis 7 bar) Medien: Flüssigkeiten, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, Wasser und Sattdampf Weitere Informationen: | | G: | G 4" | DN: | 94,5 MM | L: | 190 MM | PN: | 0 - 16 BAR | H: | 322 MM | R: | 175 MM | Gewicht: | 11 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 717,33* | € 835,96* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 719,53* | € 836,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 723,24* | € 844,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|