Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA212SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 2-1/2", PN 10, Messing, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 212 SS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 212 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtung Spindel: EPDM, Dichtsitz: EPDM (G2-1/2" & G 3": PTFE), Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: bis G 2" totraumfreie Ausführung, bis DN 32 bauaufsichtlich geprüft zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
Rp 2-1/2"
DN:
65 MM
L:
180 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
195 MM
R:
100 MM
Ersatzhandrad:
MUA 212 SS RAD
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, absperrventil 2" pn10, heizungs absperrventil, absperrventil handrad, MUA212SS, Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,98*
€ 385,13*
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 358,50*
€ 385,71*
Frei Haus
ab € 361,41*
€ 388,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,71*
€ 458,9949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,85*
€ 457,9715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,48*
€ 442,0612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,50*
€ 426,615
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.