Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA20SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 2", PN 10, Messing, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 20 SS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 20 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtung Spindel: EPDM, Dichtsitz: EPDM (G2-1/2" & G 3": PTFE), Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: bis G 2" totraumfreie Ausführung, bis DN 32 bauaufsichtlich geprüft zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
Rp 2"
DN:
50 MM
L:
150 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
198 MM
R:
80 MM
Ersatzhandrad:
MUA 20 SS RAD
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, absperrventil 2" pn10, heizungs absperrventil, absperrventil handrad, MUA20SS, Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,24*
€ 133,19*
Lager 955
146
€ 5,90*
ab € 107,70*
€ 133,79*
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 138,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,79*
€ 159,2101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,37*
€ 155,1403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,4275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,85*
€ 148,5715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,163
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.