Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA114 Muffen-Absperrventil, Rotguss/Messing, G 1-1/4", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA114 Muffen-Absperrventil, Rotguss/Messing, G 1-1/4", PN 16
MUA114 Muffen-Absperrventil, Rotguss/Messing, G 1-1/4", PN 16
Exemplarische Darstellung: Muffen-Absperrventil
Zeichnung: Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 114
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Werkstoffe: Körper: Rotguss, Oberteil: Messing, Dichtsitz: PTFE Temperaturbereich: -10°C bis +170°C (Sattdampf: bis 7 bar) Medien: Flüssigkeiten, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe, Wasser und Sattdampf
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/4"
DN:
26,5 MM
L:
84 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
127 MM
R:
65 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil, absperrschieber rotguss 2" pn16, heizungs absperrventil, heizungs absperrventil pn16, MUA114, Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,71*
€ 84,99*
Lager 955
185
€ 5,90*
ab € 66,80*
€ 85,10*
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 86,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,5435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,6883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,492
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.