Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA10SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 1", PN 10, Messing, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA10SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 1", PN 10, Messing, DVGW
MUA10SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 1", PN 10, Messing, DVGW
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 10 SS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 10 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtung Spindel: EPDM, Dichtsitz: EPDM (G2-1/2" & G 3": PTFE), Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: bis G 2" totraumfreie Ausführung, bis DN 32 bauaufsichtlich geprüft zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
Rp 1"
DN:
25 MM
L:
90 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
138 MM
R:
70 MM
Ersatzhandrad:
MUA 10 SS RAD
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserabsperrventil, absperrventil 2" pn10, heizungs absperrventil, absperrventil handrad, MUA10SS, Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,21*
€ 36,32*
Lager 955
561
€ 8,90*
ab € 27,50*
€ 36,42*
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 36,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.