Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA10ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 16, Eco-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA10ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 16, Eco-Line
MUA10ESE Muffen-Absperrventil, Edelstahl, G 1", PN 16, Eco-Line
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Zeichnung: Edelstahl-Muffen-Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-MUA 10 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 10 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung Spindel: PTFE, Dichtsitz: metallisch dichtend, Handrad: Aluminium Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Flüssigkeiten, Gase, Luft, Heiz- und Hydrauliköle, Kraftstoffe und Wasser, Chemikalien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1"
DN:
23 MM
L:
76 MM
PN:
0 - 16 BAR
H:
121 MM
R:
80 MM
Ersatzhandrad:
MUA 10 ES E RAD
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, heizungs absperrventil pn16, MUA10ESE, Absperrventile, Eco-Line Absperrventile, Edelstahl-Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,3815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,0007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,1935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,69*
€ 140,0511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,8104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.