Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU38ES Muffe G 3/8"-G 3/8", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU38ES Muffe G 3/8"-G 3/8", 1.4571
MU38ES Muffe G 3/8"-G 3/8", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 38 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
MU38ES Muffe G 3/8"-G 3/8", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde-1:
G 3/8"
PN:
40 BAR
SW:
22 MM
L:
26 MM
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, gewindemuffe 3/8" messing, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/8", MU38ES, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,87*
€ 10,94*
Lager 955
1305
€ 8,90*
ab € 7,88*
€ 10,96*
€ 3,90*
ab € 8,93*
€ 12,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.