Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU3412ES Muffe G 3/4"-G 1/2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU3412ES Muffe G 3/4"-G 1/2", 1.4571
MU3412ES Muffe G 3/4"-G 1/2", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 3412 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 3412 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 3/4" v2a
gewinde muffe
MU3412ES Muffe G 3/4"-G 1/2", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 1/2"
PN:
40 BAR
SW:
32 MM
L:
25 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MU3412ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.