Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU34PVC Muffe Rp 3/4"-Rp 3/4", PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU34PVC Muffe Rp 3/4"-Rp 3/4", PVC-U
MU34PVC Muffe Rp 3/4"-Rp 3/4", PVC-U
Exemplarische Darstellung: Muffe mit Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Muffe mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-MU 34 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 34 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innengewinde G:
Rp 3/4"
Baulänge L:
39 MM
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, pvc-fittings muffen, pvc-fittings, gewinde muffe pe, MU34PVC, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Kunststoff-Muffen, Muffen, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Muffen, Rundmuffen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,39*
€ 5,03*
Lager 955
971
€ 8,90*
ab € 3,40*
€ 5,04*
€ 3,90*
ab € 3,84*
€ 5,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.