Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU1418ES Muffe G 1/4"-G 1/8", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU1418ES Muffe G 1/4"-G 1/8", 1.4571
MU1418ES Muffe G 1/4"-G 1/8", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 1418 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 1418 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 1/4 zoll edelstahl
gewinde muffe
MU1418ES Muffe G 1/4"-G 1/8", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde-1:
G 1/8"
PN:
40 BAR
SW:
17 MM
L:
20 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/4", MU1418ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.