Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU112ES Muffe G 1-1/2"-G 1-1/2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 112 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 112 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU112ES Muffe G 1-1/2"-G 1-1/2", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1-1/2"
Gewinde-1:
G 1-1/2"
PN:
40 BAR
SW:
55 MM
L:
48 MM
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewinde muffe 11/2 zoll messing, messing muffe, gewinde muffe 1 1/2", MU112ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,99*
€ 93,04*
Lager 955
229
€ 5,90*
ab € 74,08*
€ 93,15*
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 94,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,0774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,1552
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.