Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU1034MSV Muffe G 1"-G 3/4", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU1034MSV Muffe G 1"-G 3/4", Messing vernickelt
MU1034MSV Muffe G 1"-G 3/4", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, reduzierend
Artikel-Nr.:
     955-MU 1034 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 1034 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
MU1034MSV Muffe G 1"-G 3/4", Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 3/4"
PN:
16 BAR
SW:
38 MM
L:
34 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe 3/4" messing, messing muffe, messing-muffe 3/4", MU1034MSV, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,33*
€ 10,22*
Lager 955
826
€ 8,90*
ab € 7,34*
€ 10,23*
€ 3,90*
ab € 8,31*
€ 11,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.