Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU1034ES Muffe G 1"-G 3/4", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU1034ES Muffe G 1"-G 3/4", 1.4571
MU1034ES Muffe G 1"-G 3/4", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 1034 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 1034 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 1" edelstahl
gewinde muffe
MU1034ES Muffe G 1"-G 3/4", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 3/4"
PN:
40 BAR
SW:
41 MM
L:
25 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MU1034ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.