Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSOL300 Industrieöler mit PE-Behälter, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrieöler mit PE-Behälter
Exemplarische Darstellung: Industrieöler mit PE-Behälter
Artikel-Nr.:
     955-MSOL 300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MSOL 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
ölspritzkanne
Beschreibung: Industrieöler mit Messing-Doppelpumpe, schwerkraftgeführter Ansauglanze und Aluminium-Spritzrohr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PE-Behälter
Spritzrohrlänge:
165 MM
Inhalt:
300 ML
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: MSOL300, Industrie-Öler, Öler, Öl-Kannen, Ölspritz-Kannen, Präzisions-Öler, Spritz-Öler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.