Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLIG312 CEJN Multilink 3-fach Verteiler, mit Innengewinde G 1/2" als Abgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Multi-Link Verteilersystem mit Sicherheitskupplung mit Innengewinde
Exemplarische Darstellung: Multi-Link Verteilersystem mit Sicherheitskupplung mit Innengewinde
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-MLIG 312
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     MLIG 312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Beschreibung: Druckluftverteilsystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2. Im Lieferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2") zur Verkettung mehrerer Blöcke enthalten. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar Medien: Druckluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde G 1/2" als Abgang
Beschreibung:
3-fach Verteiler
Innengewinde:
G 1/2"
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 3-fach, druckluftverteiler, druckluftverteiler mit kupplung, MLIG312, CEJN-Kupplungen, CEJN-Multilinksystem, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Verteilersystem, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, eSafe-Kupplungen, eSafe-Sicherheitskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,26*
€ 218,0794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,24*
€ 214,4856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,19*
€ 212,0461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,98*
€ 208,2262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,13*
€ 175,0847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.