Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK1300 Metallschutzschlauch 21,5mm, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Artikel-Nr.:
     955-MK 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MK 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Verwendung: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elektrischen Leitungen an Schweißvorrichtungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Innendurchmesser:
21,5 MM
min. Biegeradius:
50 MM
für Schlauchdurchmesser (außen):
19 MM
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: MK1300, Kabelschutzschläuche, Metall-Schläuche, Metall-Schutzschläuche, Ringwellschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,70*
€ 418,98*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 369,48*
€ 419,55*
Frei Haus
ab € 372,94*
€ 423,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 419,55*
€ 499,2645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,56*
€ 498,0864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,42*
€ 484,8298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,29*
€ 469,2051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,48*
€ 439,6812
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 14,7792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.