Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK1300 Metallschutzschlauch 21,5mm, Stahl verzinkt(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Artikel-Nr.:
     955-MK 1300-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MK 1300-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch 25 m
metallschlauch
Verwendung: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elektrischen Leitungen an Schweißvorrichtungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Innendurchmesser:
21,5 MM
min. Biegeradius:
50 MM
für Schlauchdurchmesser (außen):
19 MM
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: MK1300, Kabelschutzschläuche, Metall-Schläuche, Metall-Schutzschläuche, Ringwellschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,80*
€ 23,562
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,10*
€ 22,729
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.