Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDR53/11 Kompressor-Druckschalter G 1/2", 6 - 11 bar (ohne Drehschalter / Druckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDR53/11 Kompressor-Druckschalter G 1/2", 6 - 11 bar (ohne Drehschalter / Druckt
MDR53/11 Kompressor-Druckschalter G 1/2", 6 - 11 bar (ohne Drehschalter / Druckt
Exemplarische Darstellung: Druckschalter für Kompressoren (Membrandruckschalter), MDR 5
Artikel-Nr.:
     955-MDR 53/11
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     MDR 53/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Druckluftschalter
condor druckluftschalter
druckluftschalter
Medien: Luft, Wasser (MDR 3 ... RM auch viele weitere Medien möglich) Schutzart: IP 54 (MDR 2: IP 44) Elektrischer Anschluss: Kabelklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Drehschalter / Drucktaste
Bemerkung:
Steuerdruckschalter für Schraubenkompressoren
Einstellbereich:
6 - 11 BAR
Druckanschluss:
G 1/2"
Schaltleistung:
1 Wechselkontakt
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: MDR53/11, Condor-Druckschalter, Druckschalter für Kompressoren, Druckwächter, Kompressoren-Druckschalter, MDR-Druckschalter, Motorschutz-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,3999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,1742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,1056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,2544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.