| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MAV 14 HD Herst.-Nr.: MAV 14 HD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: 400 bar Manometer Absperrhähne werden zum Schutz von Manometern eingesetzt. Sie erfüllen eine Doppelfunktion, Druckstöße in der Startphase abzufangen und das Manometer von der Druckleitung zu trennen. Die drehbare Überwurfmutter erlaubt die Manometerpositionierung in die gewünschte Richtung. Die eingelegte O-Ring- Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Gewinde innen: | G 1/4" (Überwurfmutter, flachdichtend) | Gewinde außen: | R 1/4" | Gewicht: | 0,13 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Absperrhahn Manometer, Absperrventil Manometer, Manometer-Absperrhahn, Manometerabsperrventil, Manometerhahn, Überwurfmutter, absperrventil stahl 2", druck messgerät, landefeld manometer, MAV14HD, Absperrventile für Manometer, Manometer-Absperrventile, Manometer-Zubehör, Zubehör für Manometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,55* | € 29,50* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 21,68* | € 29,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,48* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|