Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAV12SMZES Manometer-Absperrventil G 1/2" Spannmuffe - Zapfen,1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAV12SMZES Manometer-Absperrventil G 1/2" Spannmuffe - Zapfen,1.4571
MAV12SMZES Manometer-Absperrventil G 1/2" Spannmuffe - Zapfen,1.4571
Exemplarische Darstellung: Manometer-Absperrventil Spannmuffe - Zapfen (1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-MAV 12 SMZ ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MAV 12 SMZ ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Anwendung: Manometer Absperrventile werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen. Das Ventil kann durch Drosselstellung eine Dämpfung von Druckspitzen und Vibrationen bewirken, sowie das Mesgerät komplett von der Versorgungsleitung trennen. Durch eine Entlüftungsschraube kann der Druck auf der Messgeräteseite abgelassen werden. Ansonsten erfolgt im abgesperrten Zustand keine Entlastung des Messgerätes. Für niedrige Drücke und nicht aggressive Medien empfehlen wir Manometer Absperrhähne. Werkstoffe: Dichtungen: PTFE, Handrad: Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C), höhere Temperaturen bei reduzierten Drücken möglich *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Edelstahlventilen wird die Spannmuffe in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Ausführung:
Spannmuffe* - Zapfen**
PN*:
400 BAR
Messgerätanschluss (Innengewinde):
G 1/2"
Druckeingang:
G 1/2"
Prüfanschluss:
keiner
Norm:
DIN 16270 A
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Absperrhahn Manometer, Absperrventil Manometer, Manometer-Absperrhahn, Manometerabsperrventil, Manometerhahn, druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MAV12SMZES, Absperrventile für Manometer, DIN 16270, Manometer-Absperrventile, Manometer-Zubehör, Spannmuffen, Zubehör für Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,12*
€ 84,75*
Lager 955
1271
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 84,86*
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 86,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,9834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,2369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.