| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MAH 12 MZ MS Herst.-Nr.: MAH 12 MZ MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Küken: Messing oder 1.4571, Griff: Kunststoff Anwendung: Manometer Absperrhähne werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen.Der Hebel kann auf "Durchgang" - Druck steht am Messgerät an, "Absperrung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt, aber nicht entlastet oder "Absperrung mit Entleerung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt und der Raum zwischen Hahn und Druckmessgerät ist in die Atmosphäre entlastet gestellt werden. Für höhere Drücke oder aggressive Medien empfehlen wir die Verwendung von Manometer Absperrventilen. Temperaturbereich: -10°C bis +50°C *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Messinghähnen wird die Spannmuffe in Stahl, bei den Edelstahlhähnen in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | Muffe - Zapfen** | PN: | 16 BAR | Messgerätanschluss (Innengewinde): | G 1/2" | Druckeingang: | G 1/2" | Prüfanschluss: | keiner | Norm: | DIN 16261 B | Gewicht: | 0,27 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, absperrhahn 1/2" messing, druck messgerät, druckanzeige g1/2, MAH12MZMS, Absperrhähne für Manometer, DIN 16263, Manometer-Absperrhähne, Manometer-Zubehör, Prüfflansch, Spannmuffen, Zubehör für Manometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,17* | € 21,91* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 16,32* | € 22,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,45* | € 24,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|